- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- 円柱 クランプのおすすめ人気ランキング
円柱 クランプのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新143件の「円柱 クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円筒ホルダー」、「支柱クランプ」、「丸型クランプ」などの商品も取り扱っております。
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別
セパレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
T形
材質
A6063相当
表面処理
アルマイト
サニタリー継手
材質
ステンレス
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)
10.2
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質
S45C
種別
セパレート
表面処理
黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプ
シングルクランプ
仕様
アクセサリタイプ = クリップ。併用 = 50 mm径 コンデンサ。材料 = ナイロン。直径 = 50mm。クリップ直径 = 50mm。。ナイロン製取り付けクランプ. これらのRSブランドのクランプは、チューブ型コンデンサ部品を所定の位置にしっかり固定し、振動や衝撃などの物理的な応力から接続箇所を保護します。 この製品はナイロン設計になっているので、コンデンサの絶縁スリーブの摩耗性が低いという利点があります。このため、振動が重要になる用途に最適です。 これらのクランプの直径はおおよその値です。クリップを圧縮したり、延長したりすることで、コンデンサケースのサイズを少し変更できます。 表面実装又は中央取り付けに使用できます。 ねじとナットは付属していません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質
(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
付属品
ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ
標準タイプ
用途支線、アームタイの取付けに。
メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。
規格
JR標準仕様品
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。
寸法(mm)
22×32×10
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差
ΦH8
仕様
水平
付属品
締付用ステンレスボルト M4
Φd
10
寸法H(mm)
11.5
寸法A(mm)
16
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
6.5
寸法C(mm)
10
寸法W(mm)
32
寸法G(mm)
24
締付ねじ
M4
寸法2-ΦP(mm)
4.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。
パイプへのねじ切り不要。
対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。
片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類
その他クランプ
全長(mm)
215
材質(本体)
アルミダイキャスト
質量(g)
1080
寸法(mm)
ゴムパッド/縦52×横60
全高(mm)
125
締付け能力(kg)
1000
適合パイプ外径(Φmm)
27.2(パイプ規格:STPG/STK)
幅(mm)
73
トラスコ品番
835-8216
アズワン品番
65-2067-25
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。
軽量のアルミ製です。
形状
T形
材質
(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
種別
セパレート
部品やボードの取付けに
仕様
-
形状
ネジ穴加工
サイズ
20×29×11
板歯車やカム板などと回転軸・円柱とをクランプ式で連結
材質はFe系焼結黒染め品とSUS系焼結品の2種類
Φ4~Φ15までの軸をクランプ式で強力連結、軸を傷つけない
種類
関連商品
ボルト締付トルク(N・m)
2.2
ボルト穴径(Φmm)
11
7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。
カートの持ち手など、円柱形のものに取付けできます。
種類のスペーサーが付属しており、○~○mmの取っ手への設置に対応します。
2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
セット内容
アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×1、保護シート(5枚)×1
使用工具
手袋
耐荷重(kg)
約1/運転時、約2/静止時
取付場所
カートや台車のハンドルなど
固定方法
クランプ式
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品
六角穴付きボルト
材質(本体)
アルミニウム(A6063)
材質(ねじ部)
SUS304
仕上
本体:バレル研磨